ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システム アソートメント 8.4.1、サークリッププライヤー 25ピース

8.4.1固定プライヤー25個

商品番号 0965905917

EAN 4056807766812

価格はログイン後に表示されます
システム アソートメント 8.4.1、サークリッププライヤー 25ピース

商品番号 0965905917

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ORSYシステムの全製品に対応


ばらつきのないグリッド寸法



魅力的なカーボン仕上げ


魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック素材によりインサートの堅牢さや安定性が向上。簡単に清掃できます。



必要な工具がすばやく簡単に見つかります。


インサートに工具サイズが表示されています。

商品情報

 データシート(X)

用途

ORSYシステムに適しています(システムケース、ワークショップトロリー、ORSY® BULL ボックス、ORSY棚など)

アソートメント / セットのピースの数

25 PCS

大規模フォーム断面

8.4.1

幅x高さx深さ

462 x 38 x 335 mm

内装

カーボンの外観

システム アソートメント 8.4.1、サークリッププライヤー 25ピースを含む:
ヘビーデューティーサイドカッター DIN ISO 5749
1 x
ヘビーデューティーサイドカッター DIN ISO 5749

HDUTSDCTR-L160MM

説明:
長さ: 160 mm
ピアノ線、硬線、軟線の切断用
数量(合計): 1 x
1 x
コンビネーションプライヤー DIN ISO 5746

ゼブラコンビプライヤー180MM

説明:
180 mm アルミニウム / 銅線の切断能力(最大径): 12 mm
硬線、軟線、ケーブルの掴み、保持、切断用
数量(合計): 1 x
1 x
スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745

ゼブラ ロングプライヤー 200MM

説明:
200 mm ストレート形状
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
数量(合計): 1 x
ウォーターポンププライヤー押しボタン調整2Cハンドル
1 x
ウォーターポンププライヤー押しボタン調整2Cハンドル

WTRPMPPLRS-250MM

説明:
250 mm
Self-clamping water pump pliers with push button adjustment
数量(合計): 1 x
1 x
サークリッププライヤー C型

スナップリングプライヤー 内直 180MM

説明:
長さ: 180 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
ボアサークリップ用
数量(合計): 1 x
1 x
サークリッププライヤー タイプD

スナップリングプライヤー 内曲 165MM

説明:
長さ: 165 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
ボアサークリップ用
数量(合計): 1 x
サークリッププライヤー タイプA
1 x
サークリッププライヤー タイプA

スナップリングプライヤー 外直 180MM

説明:
長さ: 180 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
シャフトロックリング用
数量(合計): 1 x
1 x
サークリッププライヤー タイプB

スナップリングプライヤー外曲大175MM

説明:
長さ: 165 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
シャフトロックリング用
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

トルクスレンチ TX9X51MM

説明:
TX9 長脚寸法: 51 mm 短脚寸法: 19 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX10X54

説明:
TX10 長脚寸法: 54 mm 短脚寸法: 20 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX15X58

説明:
TX15 長脚寸法: 58 mm 短脚寸法: 22 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX20X61

説明:
TX20 長脚寸法: 61 mm 短脚寸法: 23 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX25X65

説明:
TX25 長脚寸法: 65 mm 短脚寸法: 25 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX27X70

説明:
TX27 長脚寸法: 70 mm 短脚寸法: 27 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX30X76

説明:
TX30 長脚寸法: 76 mm 短脚寸法: 30 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
六角レンチ
1 x
六角レンチ

ALLENKEY-TX40X83

説明:
TX40 長脚寸法: 83 mm 短脚寸法: 33 mm
トルクス、ショートバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 1.5MM

説明:
1.5mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 2.0MM

説明:
2mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 2.5MM

説明:
2.5mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 3.0MM

説明:
3mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 4.0MM

説明:
4mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 5.0MM

説明:
5mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 6.0MM

説明:
6mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 8.0MM

説明:
8mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
1 x
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角ボールレンチ 10.0MM

説明:
10mm
超ロングバージョン
数量(合計): 1 x
System insert circlip pliers set 8.4.1, 25 pcs.
1 x
System insert circlip pliers set 8.4.1, 25 pcs.

SYSINRT-F.0965905917

説明:
462 x 38 x 335 mm
Empty, for assortment, art. no. 0965905917
数量(合計): 1 x