ネジなしホースバンド
ネジなしホースバンド
クイックホースバンド 8.0MMΦ
商品番号 0541001080
EAN 4038898579809
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
取り付け高さが低い
取り付け高さが低い。クランピング範囲が狭い
最も狭いスペースでも正確な組み立てが可能
滑らかなバンド内部、ラウンドエッジ
けがやホースへのダメージを防止
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
燃料通気システム、エアバッグ、エア伝送パイプ
| 材料 | ステンレススチールA2、1.4301 | 
| 表面 | プレーン | 
| バンドの幅 | 7 mm | 
| 適合最小 / 最大外径 (Da) | 8.5-9.5 mm | 
| 公称幅 (d1) | 8,0 mm | 
| 色 | 黄 | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。