ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホイールリムーバーブラシ

ホイールブラシ Wako
ホイールリムーバーブラシ 80×75×350MM

商品番号 9501020227

EAN 4099618836411

価格はログイン後に表示されます
ホイールリムーバーブラシ

商品番号 9501020227

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

塗装面を傷つけずに奥までしっかり洗えるホイールブラシ
  • 先端まで植毛されたブラシで、ホイールの奥までしっかり洗えます。

  • 先割れ加工のため、ホイールの塗装面を傷つけにくく優しく洗えます。

  • 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、握りやすくボディに触れても安心です。

  • 耐熱温度:約60℃

  • サイズ:80×75×350 mm

  • 重量:約80g

  • カラー:ブラック
注意事項
  • 乾いた状態の塗装面には使用せず、必ず水を含ませた状態で使用してください。

  • 必ず目立たない箇所で傷がつかないことを確認してから使用してください。

  • 洗浄する場所に付着した砂や泥汚れ、異物を強く擦らないでください。

  • 汚れが付着した状態で使用すると傷付きの原因になります。

  • 柄を強く押し付けないでください。変形、破損する可能性があります。

  • 汚れて古くなった場合、劣化した場合は使用を避けてください。

  • 高温な場所やエンジンまわりなど機械部分には使用しないでください。

  • 劣化する恐れがあるため、洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
商品情報

 データシート(X)

用途ホイールの洗浄
使用方法

1. 使用前に必ず本製品を水でよく濡らしてください。


2. 目立たない場所で傷がつかないことを確認してください。


3. 柄の部分を掴み、ブラシ部分でホイールを優しく洗浄してください。

80 mm

長さ

350 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報