ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自己接着ケーブルファスナー コードクリップ

ケーブルコードクリップ、自己接着
接着配線プラホルダー 黒横 8.0Φ用

商品番号 050272 1

EAN 4011231435147

価格はログイン後に表示されます
自己接着ケーブルファスナー コードクリップ

商品番号 050272 1

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

限られたスペースでの使用にも最適
  • ポリアミド6.6。

  • ほこりやグリースが付着していない面(金属、塗装、プラスチック、木材、石膏、紙など)に接着

  • 穴あけ、ネジ締め、リベット打ちの必要がないため、時間を大幅に節約

  • 塗装面を傷つけない

  • さまざまなベースエリア
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
ケーブル、ホース、パイプなどを取り付ける際に使用

適合ケーブル径

8mm

長さx幅x高さ

26.7 x 26.7 x 11.9 mm

長さ

26,7 mm

26,7 mm

高さ

11,9 mm

材料

PA 6.6 - ポリアミド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報