ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ8

商品番号 0899435408

価格はログイン後に表示されます

化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

商品番号 0899435408

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Long, heavy-duty design
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
サイズ

8

材料

ニトリル

EN規格

374
388
420

カテゴリー

3

長さ

450 mm

材料厚

0,58 mm

許容差、材料厚さ(+/-)

0,03 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報