ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

カバープラグ タイプ8

クリップ PSA/699786

商品番号 0501121110

EAN 4047376898028

価格はログイン後に表示されます
カバープラグ タイプ8

商品番号 0501121110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

サイドの脚は手動で押し込み可能(ヘッドに固定されていない)

コストと時間を節約


素早く簡単な押し込み式組み立て



コンポーネントにしっかりと固定
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
板金、カードボード、被覆材、またはその他の平らなコンポーネントの接続

最小 / 最大ドリル穴径

7.80-8.00 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

3.1-3.5 mm

Length of head x width of head

8.00 x 17.00 mm

ヘッド高さ (B)

2 mm

ヘッド下の長さ (C)

9,4 mm

色

黒

材料

ポリオキシメチレン

互換準拠

699786

取付場所

車体

車両のタイプ

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報