ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

燃料ホースバンド パワー

燃料ホースバンド、Power
フュエルライン用ホースバンド 8-12X9MM

商品番号 053928 12

EAN 4099618557910

価格はログイン後に表示されます
燃料ホースバンド パワー

商品番号 053928 12

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い締結トルク

従来のホースクランプよりも高い締結トルク。3.5Nmを推奨


手による締め過ぎを防止



非対称ハウジング


  • 力の均等配分

  • 締結中にクランプヘッドが傾かない


ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部


けがやホースへのダメージを防止
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
燃料ポンプ、燃料ディストリビューター、燃料フィルター、燃料タンク接続、サージタンク / クーラー

クランプバンドの材質

ステンレススチールA2

クランプバンドの表面

プレーン

ネジの材質

1.4016フェライト鋼F1

ネジの表面

スズめっき

ハウジングの材質

フェライト鋼F1

ハウジングの表面

スズめっき

バンドの幅

9 mm

最小 / 最大クランプ範囲

8-12 mm

ドライブタイプ

スロット

二面幅 (SW)

6mm

締め付けトルク

3,5 Nm

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フレキシブルシャフト付きドライバー

フレキシブルドライバー 7MM

六角頭ネジ用
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フレキシブルシャフト付きドライバー

フレキシブルドライバー 6MM

六角頭ネジ用