結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
結束バンド 黒 7.8X360MM
商品番号 0502181
EAN 4011231434256
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
簡単に再利用可能
100%プラスチック
ケーブルを安全に結束
バンドの内側はギザギザ加工
組み立て工具不要
素手で締め付け可能
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性
注意事項
無機酸 / 酸化性化合物に対する耐性がないため、取り扱いには十分注意
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
制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
乳白色:室内使用向け
黒:UV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
材料  | PA 6.6 - ポリアミド  | 
色  | 黒  | 
幅  | 7,8 mm  | 
長さ  | 360 mm  | 
最小 / 最大バンドル径  | 1.6-100 mm  | 
最小 / 最大温度耐性  | -40 まで 85 °C  | 
最小 / 最大処理温度  | -10 まで 85 °C  | 
最小張力  | 534 N  | 
ノンシリコン  | Yes  | 
ハロゲンフリー  | はい  |