ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

再利用可能な結束バンド(プラスチックラッチ付き)

再利用可能な結束バンド
結束バンド再利用可能 黒 7.5X360MM

商品番号 0502300435

EAN 4038898852490

価格はログイン後に表示されます
再利用可能な結束バンド(プラスチックラッチ付き)

商品番号 0502300435

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Ideal for use in a wide range of temperatures
  • 鋭いエッジなし
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
7,5 mm

長さ (L)

360 mm

最小 / 最大バンドル径 (Ø)

6-100 mm

最小 / 最大温度耐性

-10 まで 80 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報