商品番号 0960050102
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さ
75 mm
フック径
4 mm
ベースプレート幅
20 mm
ベースプレート高さ
60 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
サンドペーパー、耐水
六角ソケット付き円頭ネジ
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
1/2インチインパクトソケットレンチセット、アロイホイール用3ピース
3/8"ソケットレンチシステムアソートメント 16PCS 4.4.1
3/8"ソケットレンチインサート
T型ホースコネクター
アンカーロッドW-VD-AステンレススチールA4
ロックワッシャーDIN 6799、ステンレススチール1.4122