ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ゴムエッジ フラットリフィル

自動車用リフィル、ゴムエッジ、フラット
ワイパーブレード エアロツイン 750MM

商品番号 08481750

EAN 4038898738411

価格はログイン後に表示されます
ゴムエッジ フラットリフィル

商品番号 08481750

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 20 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フラットブレード技術を使用した自動車用
  • 新世代システム

  • 払拭品質と耐用年数は、事実上元のワイパーと同じ

  • 熱および酸に対する高い耐性

  • UV耐性

  • 環境に優しい

  • 交換可能なあらゆるフラットブレードに使用可能

  • パッケージの裏に取り付け説明書付き

  • ヨーロッパホール付きの産業パッケージ

  • あらゆるワイパーへの取り付けに最適

  • 素早く簡単に取り付け可能

  • 事実上すべての新車発表時にすぐに対応(交換可能であることを想定)

  • 必要な在庫数を最小化

  • 売れ残り商品なし
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
このリフィルは750mmで提供され、交換可能なあらゆるフラットブレードの長さと型に対応します。つまり、1つの品目で次の新しいあらゆる車両に対応することができます。


  • アウディ:A2、A3、A4、A4 Cabriolet、A6

  • BMW:1シリーズ(E87)、5シリーズ(E60)

  • シトロエン:C4、C5

  • フォード:ギャラクシー、フォーカスC-MAX、フォーカスII

  • マツダ:3

  • メルセデスベンツ:Aクラス(169)、Cクラス(203)、CL(215)、CLK(209)、Eクラス(211)、Sクラス(220)、SL(230)、SLK(169)、バネオ(414)

  • プジョー:307、307 CC、407

  • ポルシェ:カイエン

  • ルノー:Espace V、Scenic II、Vel Satis

  • シート:Alhambra、Altea、Toledo(09.04-)

  • スコダ:Octavia(05.04-)、Superb

  • ボルボ:S40、S60、S80、V50、V70、XC70、XC90

  • VW:Bora、Golf IV(09.02-)、Golf V、Lupo(05.00-)、Passat(09.01-)、Polo(11.01-)、Sharan(11.01-)、Touareg、Touran

長さ

750 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報