ウィング補修ワッシャー
DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー ユニクロ 7.4X20X1.25MM
商品番号 04117 20
EAN 4011231362733
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
適合ネジ山 | M7 |
内径 (d1) | 7,4 mm |
外径 (d2) | 20 mm |
厚さ (h1) | 1,25 mm |
標準 | DIN 522 |