Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
- ブレード:ラウンドブレード、つや消しクロムメッキ
- チップ:DIN 475/2
- 規格:DIN 3125
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
二面幅 | 7mm |
ブレードの長さ (A) | 125 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |