Bond + Seal構造用接着剤
構造用接着剤Bond + Seal
マルチコート黒 万能接着シーリング剤 70ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
汎用
幅広い材料と表面に優れた接着力を発揮
食品にも使用可能 (ISEGA認証)
- 硬化状態では人体に無害
- 食品加工工場での接着およびシーリングに最適
高弾性
- 同じタイプの材料や異なる材料の接着に使用可能
- 材料の膨張の差を補正
- 振動や騒音を軽減
長時間の皮膜形成
- 複雑な部品の接着とシーリングが可能
- 大型表面にも最適
- ジョイント部品の再配置が可能
研磨と塗り込みが可能
皮膜形成後は、表面の準備 (塗料の適合性を確認するために予備テストを行うこと)が不要で、追加で機械加工して塗装できます (塗料の適合性を確認するために予備テストを行うこと)。
非腐食性
金属の防錆
低臭
シリコンフリー
ISEGA:
食品加工会社の壁や床の接着など、食品の加工場所や保管場所で使用可能。
通関証明書番号: 46567 U 18
- ガラス溝のシーリングや、UV裏面反射の可能性がある他の透明な素材の接着剤接合には適していません。
- 直射日光に直接さらされると、表面がわずかに黄変し、ひび割れが発生することがあります。
- 建設用途のエキスパンションジョイントには適していません。
- PVCベースの塗料や、酸化により乾燥する塗料 (オイルおよびアルキド樹脂ベースの塗料) は、接着剤の上塗りには適していません。
- Würthシーラント平滑化剤を使用する際に、黄変のおそれがあります。
- 注意: 特に処理中や硬化段階で、溶媒や溶媒の残留物に触れないでください。これにより、Bond + Sealが恒久的に損傷する可能性があります。
- 注意: 表面に水分が多い場合や接着剤ビードの塗布面積が非常に広い場合、中空部/エアポケットが生じた場合、または埋め戻しフォームを使用している場合は、接着剤内に気泡が形成されるリスクがあります。
Bond + Seal製品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
メタル | アルミニウム | ✔1 | ✔4 | ✔1 | ✔1 |
鉛 | x | x | x | x | |
ステンレススチール | ✔1 | ✔4 | ✔1 | ✔1 | |
銅 | ✔1 | ✔1 | ✔1 | ✔1 | |
真ちゅう | ✔1 | ✔1 | ✔1 | ✔1 | |
スチール/鉄 | ✔1 | ✔4 | ✔1 | ✔1 | |
亜鉛 | ✔1 | ✔4 | ✔1 | ✔1 | |
プラスチック | ABS | ✔2 | ✔2 | ✔2 | x |
GFRP | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | |
ゴム/ネオプレン | x | x | x | ✔ | |
硬質フォーム | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ✔5 | ✔5 | ✔5 | - | |
ポリアミド | ✔5 | ✔5 | ✔5 | ✔ | |
ポリカーボネート = PC | ✔5 | ✔5 | ✔5 | - | |
ポリスチレン (フォームではない) | ✔2 | ✔2 | ✔2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
ポリウレタン = PU | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | |
硬質PVC | ✔2 | ✔4 | ✔2 | ✔ | |
シリコン | - | - | - | - | |
ポリスチレン | - | - | - | - | |
表面の事前処理が必要です。使用用途に応じて技術データシートを参照してください。 1.金属用プライマー0890 100 61で下塗りすること 2.P/W/S用プライマー0890 100 62で下塗りすること 3.高浸透性プライマー0890 545 10で事前処理すること 4.活性化クリーナー0890 100 60で事前処理すること 5.Safe + Easy バリオプライマー、0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal製品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
塗装面 | 二液型塗料、耐熱エナメル、 陰極浸漬塗装パネル | ✔4 | ✔4 | ✔4 | ✔4 |
木および木材 | 木材 (MDF、チップボードを含む) | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
ラミネートパネル (Resopal、Ultrapas) | ✔4 | ✔4 | ✔4 | l | |
HPL | ✔4 | ✔4 | ✔4 | ✔4 | |
装飾ボード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
コルク | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | |
石材および建築資材 | コンクリート | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
アスファルト基材 | - | - | - | - | |
気泡コンクリート、石膏、石膏ボード | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✔3 | |
人工石(コーリアン、Varicor) | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | |
損傷しやすい天然石 (大理石など) | - | - | - | - | |
天然石、レンガ | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | |
セメントファイバーボード | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✔ | |
その他 | エナメル | ✔5 | ✔4 | ✔5 | ✔4 |
ガラス | ✔5 | ✔4 | ✔5 | ✔4 | |
ガラス繊維 | - | - | - | - | |
ミラー | - | - | - | - | |
磁器、セラミック、タイル | ✔5 | ✔4 | ✔5 | ✔5 | |
紙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
段ボール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
メッシュ | - | - | - | - | |
革 | - | - | - | - | |
表面の事前処理が必要です。用途に応じて技術データシートを参照してください。 1.金属用プライマー0890 100 61で下塗りすること 2.P/W/S用プライマー0890 100 62で下塗りすること 3.高浸透性プライマー0890 545 10で事前処理すること 4.活性化クリーナー0890 100 60で事前処理すること 5.バリオプライマーセーフ+イージー、0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
食品加工会社の壁や床の接着など、食品の加工場所や保管場所で使用可能。
通関証明書番号: 46567 U 18
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。テクニカルデータシートをご覧ください。
- さまざまな接着作業とシーリング作業に使用可能
- 食品加工工場での接着およびシーリングに使用可能
- スポット溶接シームの恒久的な弾性シーリング用
施工表面をきれいに脱脂及び洗浄し、乾燥してください。事前処理については、テクニカルデータシートの最適化表を参照してください。
ねじキャップを切り、ノズルをねじ込んだ後、必要な幅に切ってください。適切な塗布ガンを使用して接着剤を塗布してください。厚塗り接着のメリットを生かすために、接着剤層の厚さは3mm以上を推奨します。
詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。
容積 | 70 ml |
容器 | チューブ |
化学薬品ベース | 単一成分ポリウレタン |
色 | 黒 |
最小 / 最大表皮形成時間 | 45-60 min |
濃度 / 条件 | 1.25 g/cm³ / 硬化前、DIN 53479 |
ショア硬度A / 条件 | 40 / DIN 53505に準拠 |
完全養生速度 / 条件 | 3 mm/d / 23°Cおよび50%の相対湿度、湿気硬化形 |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 35 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで +90 °C |
最小引張強さ | 1.8 N/mm² |
最小引張せん断耐性組合せ | 1 N/mm² |
引張強さの条件 | DIN 53504に準拠 |
最小縦耐引裂性 | 6 N/mm |
耐引裂性の条件 | DIN 53515に準拠 |
破断伸び / 条件 | 500 % / DIN 53504に準拠 |
容量の最大変更 | -5 % |
ガラス転移温度 / 条件 | -45 °C / DIN 53445に準拠 |
短期耐性 | 燃料 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 12 月 / 10°C~25°C |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。