ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

1/4"ソケットレンチインサート

磁石付き1⁄4インチソケットレンチ
1/4ソケット マグネット付 8MM

商品番号 0714111808

価格はログイン後に表示されます

1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 0714111808

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

磁石付き、ミリ
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用。ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
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
届きにくい場所で、ネジやナットを自動的に保持

ドライブ

1/4インチ

二面幅

8mm

チップタイプ

外側六角用

長さ (L1)

22 mm

設計

磁石付き

ソケットレンチ外径 (D1)

11,9 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

5 mm

ソケットレンチ深さ (t)

8,1 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報