ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

スペードドリルビット

スペードドリルビット
スペードドリルビット L150MM D16MM

商品番号 0650007016

価格はログイン後に表示されます

スペードドリルビット

商品番号 0650007016

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

木材用。標準的なスペードドリルビットと比較して、穴あけが最大10倍高速。

自己駆動ネジ山チップ


小さな力を加えるだけで、木材の中を素早く移動します。



2枚の刃先


均等に優れた品質の穴をあけて、材料を素早く貫通します。



最適かつ素早いチップ除去


特殊なカーブのブレードによって、あけられた穴が掃除され、裂けるのを防ぎます。



六角シャンク


ドリルビットは、ドリルチャック内で滑りません。
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
中程度の方さの木材、柔らかい木材、ファイバーボード、チップボード、および石膏ボードなどのソフト建材

直径

16 mm

長さ

150 mm

シャフト径

1/4 in

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報