ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角頭およびカラー付きギザ付きネジ

W-0274スチール8.8イエロー亜鉛めっき
ギザフランジボルト クロメート 10×20

商品番号 027410 20

価格はログイン後に表示されます

六角頭およびカラー付きギザ付きネジ

商品番号 027410 20

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

W-0274、スチール8.8、イエロー亜鉛めっき(A2C)
  • 複数使用できます

  • ボルトと固定要素を結合します

  • ボルト締めされる素材は、ボルトと比較して硬度が非常に低い必要があります(ボルト表面硬度:最小250HV)

  • ロック歯により、ネジの緩む方向への内部ロック解除トルクがブロックされます

  • クランプ長が短い場合でも、ロックは機能します
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
PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dc)

21,8 mm

ヘッド高さ (k1)

9,2 mm

規格

WN 274

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

黄、亜鉛めっき

デバイス操作ロック原則

ロック歯

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ヘッドタイプ

フランジ付き六角

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS15

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

全ネジ

ROHS互換

いいえ

最近の表示