ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7983スチールブラック亜鉛めっきH、チップ付きC型
丸皿タッピング黒7983 3.5X16MM

商品番号 013735 16

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 013735 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。

タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。



正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。



C型 = チップ付きスレッド


F型 = チップなしスレッド


R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

黒、亜鉛めっき

形状

C

公称径 (d1)

3,5 mm

ヘッド径 (dk)

6,8 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

2,1 mm

内部ドライブ

H2

規格

DIN 7983

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

いいえ

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報