非対称ロック付き
非対称ハウジング
- 力の均等配分
 - 締結中にクランプヘッドが傾かない
 
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部
けがやホースへのダメージを防止
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
- 燃料ラインシステム
 - 冷却水 / ヒーター
 - エアライン
 - 一般的なブラケット / 締結
 
クランプバンドの材質  | フェライト鋼F1  | 
クランプバンドの表面  | プレーン  | 
ネジの材質  | スチール  | 
ネジの表面  | 亜鉛めっき  | 
ハウジングの材質  | フェライト鋼F1  | 
バンドの幅  | 9 mm  | 
最小 / 最大クランプ範囲  | 70-90 mm  | 
ドライブタイプ  | H  | 
二面幅 (SW)  | 7mm  | 
締め付けトルク  | 3 Nm  | 
標準  | DIN 3017  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。