ステンレススチール防犯ローゼット取付具(PC穿孔付き)(1503061101)
鍵 金物
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ローゼットの2点ネジ接続部が見えない
素晴らしいローゼットの握り心地を実現します。
特注により、表面抗菌加工ドアハンドルもご用意しています。
ここに示す寸法は変更されることがあります。技術上の変更が発生する可能性があります。
防犯ローゼットは、厚さ38~45mmのアパート玄関ドアと、厚さ63~75mmの戸建てドアに使用できます。
内部ローゼットは穴のマーキングに使用できます。厚さが異なるドアに防犯ローゼットを取り付ける場合、皿頭ネジDIN 965(M5 x 45 - 80)を使用してください。
![]() | |
適合対象 | 住宅用ドア |
材料 | ステンレススチールA2、1.4301 |
光沢度 | 光沢 |
防火認定 | いいえ |
適合最小 / 最大ドア厚さ | 38-75 mm |
適合最小 / 最大プロファイルシリンダー展開 | 10-14 mm |
外側ローゼットの厚さ | 11 mm |
ローゼット径(外側) | 55 mm |
ローゼット厚さ(内側) | 8 mm |
穴の距離 | 38 mm |
カム径 | 8 mm |
DIN方向 | DIN R/L |