亜鉛めっきスチール、ブルーコート、部分スレッド、ミル付き皿頭、AWドライブ
木材を割らずに結合
ミルポケットにより、どこにでも座ぐり作成可能
シャンクミルカッター - 力が少ない場合の「補助モーター」
非対称スレッドで高速化
AWドライブ — 大きなパワー
リング/マッチングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ
WURTH木材建築ソフトウェアを使用して、直径5mm以上のASSYネジを計測します。
このネジは、屋外での使用や、短期または継続的に湿気が高い部屋での使用には適していません。そのような場合には、ASSY® 3.0 A2ステンレススチールネジを使用してください。
金属を木材に取り付けるには、メタルタブで正確に切り取って小錐を形成してください。
ASSY 3.0削片板ネジは木製素材で使用するのに適しています。プラスチック製アンカーに使用すると、耐荷重が低下する可能性があります。このため、プラスチック製だぼでは、最適化されたスレッドチップ(ドリルチップ、マッチングスレッド、リングスレッド、ギザ付きエッジ、セルフクリーニンググローブなど)のないネジのみを使用することをお勧めします(WURTH ASSY D、プレフィックス0151(皿頭)、およびプレフィックス0153(なべ頭)など)。
ETA-11/0190
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。
硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。
![]() | |
公称径 (d) | 6 mm |
長さ (l) | 160 mm |
ネジ山長さ(lg) | 70 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 12 mm |
ヘッド高さ (k) | 4,4 mm |
内部ドライブ | AW30 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山設計 | 半ネジ |
エンドフライスカッター | はい |
ネジ山型 | 並目ネジ |
コア径 | 3,9 mm |
チップの形状 | カウンターネジ付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | トタン |
色 | Silber |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板 |
使用分野 | 垂木上断熱 |
その他のアクセサリー | バットコネクター、商品番号0967 300 ... |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
ROHS互換 | はい |