ツールワゴン コンパクト
ツールワゴン、コンパクト
ツールワゴンコンパクト 7段 710X430X940MM
商品番号
0962615700
EAN 4050382020130
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ
- 複層鋼板による丈夫な構造
- ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):
- 710 x 430 x 940mm
- 総荷重:
- 300kg
- 作業台の高さ:
- 885mm
- ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg
- 各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法
- 人間工学に基づいた丈夫なハンドル
- ノーマーキングラバー車輪∅ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪∅ 140mm
- 弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護
- ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属
- パウダーコーティング仕様:
- ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)
- 各種アクセサリ有
- 側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き
三段ロック方式
- シリンダーロックによるセンターロック機構
- 片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。
- 引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。
- 1段ずつ開閉可能
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
引き出しの数 | 7 PCS |
ワークトップの材質 | プラスチック上部 |
色 | トラフィックレッドRAL 3020 |
引き出しの色 | 黒 |
幅 | 710 mm |
深さ | 430 mm |
高さ | 940 mm |
負荷容量 | 300 kg |
引き出しの負荷容量 | 35 kg |
重さ | 63 kg |
表面 | 粉末コーティング |
材料 | 鋼板 |
手引タイプ | 最大延長, ボールベアリング |
引き出しの設計 | 5引き出し、W 466 x D 336 x H 65 mm, 2引き出し、W 466 x D 336 x H 140 mm |
ロールの設計 | ブレーキなし固定キャスターx 2(D:140mm), ブレーキ付き旋回式キャスターx 1(D:100mm), ブレーキなし旋回式キャスターx 1(D:100mm) |
製品重量(品目単位) | 60000,000 g |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。