ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ、六角頭フランジ、その他

ネジ、六角頭フランジ、その他
(7)フランジボルト 三価 6×15

商品番号 41710615

EAN 4062856144549

価格はログイン後に表示されます
ネジ、六角頭フランジ、その他

商品番号 41710615

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
長さ (l1)

15 mm

ヘッド径 (dc)

10 mm

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ドライブタイプ

メートルネジ

外部ドライブ (s1)

WS8

ピッチ

1 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報