- 錆、天候(UV放射、オゾン)による酸、弱苛性溶液、オイルや溶媒(燃料など)で短時間濡れた状態に対する耐性
- 温度範囲:–40℃~+120℃
- シリコン不使用
- ISO 3302-1M2準拠
- 素材:EPDMゴム
- 色:黒
ROHS準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
内径 (d) | 6 mm |
ドリル穴 (D1) | 9,8 mm |
外径 (D) | 12,7 mm |
取り付け厚さ (h1) | 2 mm |
高さ (H) | 8 mm |
色 | 黒 |
材料 | EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマーゴム) |
紫外線抵抗性 | はい |
ノンシリコン | Yes |
RoHS指令準拠 | はい |
ISO | 3302 |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 120 °C |