圧縮空気制御ライン用ストレート配管コネクター
- 使用環境温度:-20°C~+80°C
- 最大許容動作圧20bar
注意事項
パイプは、特定の長さを超えるとスチール、銅、プラスチックのどれで製造されていても、「振動」します。このため、すべてのパイプはパイプクランプを使用して、可能であればゴムで覆い、本体またはフレームに収納する必要があります。長さは1mにして、1.20mを超えないようにする必要があります。
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
さまざまな素材のプラスチックホースに適しています。ブレーキシステム用には使用しないでください。
使用方法
取り付け:
Oリングのわずかな抵抗がありますが、ポリアミドパイプをクイックアクションコネクターに差し込み、止まるところまで押し込みます
取り外し:
クランプリングをコネクションに押し付け、パイプを引き抜きます。
![]() | |
パイプの外径 (D1) | 6 mm |
外径 (G) | 10,5 mm |
長さ (L) | 28,5 mm |
最大動作圧力 | 20 bar |
ガスケットの材質 | ニトリル |
材料 | プラスチック |
ギザ付きワッシャーの材質 | ステンレススチール |
最小 / 最大温度条件 | -20 まで 80 °C |