小さな研磨材 ミニフリースディスク
小さな研磨材用のミニフリースディスク
ナイロンディスク 50Φ 100
商品番号
0673205010
EAN 4038898405627
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
クイックチェンジマウンティング付き。3Mロロックシステムと互換。
粗い粒状、中間、および微細:酸化アルミニウム
極微細粒:炭化ケイ素
オープン、フレキシブルディスク構造
- 最小の発熱(低温研磨)
- 表面の摩耗による目詰まりがほとんどなし
- ワークピースへの最適な調整、一様な表面構造
腐食金属に影響されない
材料表面の汚染なし
空圧ロッドグラインダー(下向き)およびフレキシブルシャフト
直径76mmのディスクも、115mm空圧式または電動式アングルグラインダーで、M14ホルダーと一緒にお使いいただけます
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
表面のクリーニング、焼き戻し色、錆、汚れと酸化被膜の除去、軽いバリ取り作業、装飾表面の生成、過剰な材料を除去することなく溶接作業をスムージング、研磨溝、傷、コーティングおよび古いブラシコーティングの除去。
加工対象の材料:
実質的にすべての材料に対して幅広くご使用いただけます。特に、ステンレス、スチール、非鉄金属、木材、プラスチックに適しています。
直径 (Ø) | 50 mm |
色 | ブラウン |
設計 | 3M Rolocシステムと互換 |
布目サイズ | 粗目、100 |
最大回転速度 | 23000 r/分 |
推奨回転速度 | 20000 r/分 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。