ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィング補修ワッシャー

DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー ユニクロ 6.4X30X1.25MM

商品番号 04116 30

EAN 4011231362597

価格はログイン後に表示されます
ウィング補修ワッシャー

商品番号 04116 30

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

適合ネジ山

M6

内径 (d1)

6,4 mm

外径 (d2)

30 mm

厚さ (h1)

1,25 mm

標準

DIN 522

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報