低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動
メーカーの仕様によっては、最大30,000〜50,000kmのオイル交換間隔が可能
HC合成油
TRIATHLON®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています
- 高安全性
- 幅広いメーカーからの承認
TRIATHLON®オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーの主要規格に適合
ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04
以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。
VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。
容積 | 60 l |
オイルのタイプ | HC合成 |
粘度等級 | 5W-30 |
エンジンオイル用に認定済み | VW 504 00 |
エンジンオイルの推奨用途 | VW 500 00 |
製造日起点の保存可能期間 | 60 月 |
濃度 | 0,855 g/cm³ |
引火点 | 210 °C |
流動点 | -45 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。