ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シャンク付き六角ボルト

ISO 4014亜鉛めっきスチール8.8
六角ボルト半ネジ 8.8 ユニクロ 8×110

商品番号 00538 110

価格はログイン後に表示されます

シャンク付き六角ボルト

商品番号 00538 110

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
通知DIN 931の代わりに使用
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

110 mm

ヘッド高さ (k1)

5,3 mm

外部ドライブ (s1)

WS13

規格

ISO 4014

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

半ネジ

製品クラス

B

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報