ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

DIN 125亜鉛めっきスチール、140 HV
平ワッシャー ユニクロ 6.4MM 140HV DIN 125A

商品番号 04076

EAN 4011231358002

価格はログイン後に表示されます
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

商品番号 04076

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 125亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M6

形状

A

内径 (d1)

6,4 mm

外径 (d2)

12 mm

厚さ (h1)

1,6 mm

標準

DIN 125

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報