ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィング補修ワッシャー

DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー 6.4 X 40 X 3

商品番号 04116 403

EAN 4011231362702

価格はログイン後に表示されます
ウィング補修ワッシャー

商品番号 04116 403

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

適合ネジ山

M6

内径 (d1)

6,4 mm

外径 (d2)

40 mm

厚さ (h1)

3 mm

標準

DIN 522

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報