ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレードレセプタクル

プッシュコネクター
配線ハウジング端子 6.3MMメス 0.8-2.1

商品番号 05589917

EAN 4011231471268

価格はログイン後に表示されます
ブレードレセプタクル

商品番号 05589917

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

1.5-2.5 mm²

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

6.3x0.8mm

ロッキングラグの直径

1 PCS

固定ラグ径 (Ø)

1,6 mm

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報