ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレードコネクター用絶縁グロメット

ブレードコネクター用絶縁グロメット
配線コネクター 平6.3スリーブ メス

商品番号 05581810

EAN 4011231465298

価格はログイン後に表示されます
ブレードコネクター用絶縁グロメット

商品番号 05581810

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
コンタクトゲージ

6.3

ケーブルグランド幅

4 mm

ケーブルグランド高さ

2,8 mm

最大温度耐性

80 °C

透明

材料

PE - ポリエチレン

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報