DIN 84、真ちゅう、プレーン。すり割り付き。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk ) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,9 mm |
標準 | DIN 84 |
材料 | 真ちゅう |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 丸平頭 |
ドライブタイプ | スロット |
内部ドライブ | スロット |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
製品クラス | A |