ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

HSSスポット溶接ドリルビット

HSSスポット溶接ドリルビット
HSSスポットカッター 8.0MMΦ

商品番号 07108
EAN 4011231703000

価格はログイン後に表示されます
HSSスポット溶接ドリルビット

商品番号 07108

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スポット溶接の単純な除去用

スポット溶接を除去するための特殊ドリルビット


固定センタリングチップにより、センターパンチは不要



PLUSセンタリングチップの改良により、高強度シートへの使用も適切


最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接ドリルビットと比較して長い耐用年数が保証されます。



任意の標準ドリルでの使用に最適



推奨速度:


  • Ø 6:最大920rpm

  • Ø 8:最大700rpm
注意事項

センタリングチップの寿命を延ばすためのヒント:


  • インパクトチャックまたはスピンドル付きのドリルでご使用にならないでください。

  • ドリルの速度を適切に設定してください。一般に、圧縮空気装置の速度は高く設定されています。
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
直径

8 mm

長さ

78 mm

チップフルート長さ

38 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報