ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7983亜鉛めっきスチールH、チップ付きC型
丸皿タッピングユニクロ7983 4.8X16MM

商品番号 011748 16

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 011748 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、H埋め込み型ヘッド

タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。



正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。



C型 = チップ付きスレッド


F型 = チップなしスレッド


R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

内部ドライブ

H2

規格

DIN 7983

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

はい

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセット

丸皿ビスセット 黒染 1600PCS

ORSY100
DIN 7983、スチール、ブラック亜鉛めっき(A2S)、PHドライブ、ブラックドレスのローゼット、1,600ピース
x 1 個