ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

シリコン除去剤

シリコン除去剤エアロゾル缶
シリコンオフスプレー 600ML

商品番号 0893222600
EAN 4065746004879
価格はログイン後に表示されます
シリコン除去剤

商品番号 0893222600

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

接着剤の塗布や塗装を行う前のプロフェッショナルクリーニングとデグリーシング用

この製品の特長は、高い洗浄力と長い乾燥時間です

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

プラスチックのクリーニングに最適

使用方法

シリコン除去剤をスプレーし、次に清潔な布で拭き取って乾かします。

容積

600 ml

容器

スプレー缶

におい / 香り

特性

無色

化学薬品ベース

ナフサ

濃度

0.77 g/cm³

引火点

23 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

生分解性

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報