自動車ブレーキのコンジットパイプ
ブレーキラインコンジット
ブレーキパイプ クロメート 6.00Φ 5M
商品番号 088906
EAN 4038898367994
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
コイル状のピースグッズ
注意事項
必ず、自動車メーカーによって指定された素材を使用してください。
商品番号0889 047 52は、元の機器仕様に従って製造されています。商品番号0889 047 53および0889 062は、BS EN 12 449、DIN 74 234に準拠しています。
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
直径 | 6,0 mm |
材料 | スチール |
パイプ壁厚さ | 0,70 mm |
表面 | ポリフッ化ビニル |
コーティング厚さ | 25 µm |
長さ | 5 m |