ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

DIN 7985スチール4.8、亜鉛めっきH
ナベビス ユニクロ DIN7985 M3X6

商品番号 00463 6
EAN 4011231071765

価格はログイン後に表示されます
H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

商品番号 00463 6

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7985スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理、H埋め込み型ヘッド付き
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M3

長さ (l1)

6 mm

ヘッド径 (dk)

6 mm

ヘッド高さ (k1)

2,4 mm

標準

DIN 7985

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

なべ頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H1

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,5 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報