長穴に最適
- 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用
- ねじれない
- 耐腐食性
- 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定
- フランジをスペーサーとして使用可能
- 板金とネジが直接接触しない
- 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定
![]() | |
適合ネジ | #8, 直径4.2mm |
ヘッド径 (A) | 16 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 17 mm |
色 | 白 |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | マツダ, トヨタ, ホンダ, 三菱, 日産 |
互換準拠 | H001-50-841 |
取付場所 | 車体 |
互換準拠2 | MS480012 |
互換準拠3 | 01651-00481 |