ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

板金ナット タイプ6

板金ナット、タイプ6
RENUALTクリップ ピアスナット M5

商品番号 050053525

EAN 4011231425278

価格はログイン後に表示されます
板金ナット タイプ6

商品番号 050053525

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネジ山付きシャンク付属、困難な接続に対応
  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能

  • 高い締め付けトルク
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
エッジ(板金)にスライド

適合ネジ

M5

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.00-4.30 mm

長さ (A)

20,40 mm

幅 (B)

15,00 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

10,50 mm

最小 / 最大クランプ範囲

2.00-4.30 mm

材料厚 (S)

0,60 mm

表面

亜鉛めっき透明

材料

非合金鋼、C45

適合自動車メーカー

メルセデス・ベンツ

互換準拠

A0019907291

取付場所

ユニバーサル

適合ネジ山

M5

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報