ネジ山付きシャンク付属、困難な接続に対応
- 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続
- 簡単な取り付けと取り外し
- 公差の補正と手探りの取り付けが可能
- 高い締め付けトルク
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
エッジ(板金)にスライド
![]() | |
適合ネジ | M6 |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.50-4.00 mm |
長さ (A) | 23,60 mm |
幅 (B) | 16,00 mm |
穴の中心とエッジの距離 (C) | 11,50 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 0.50-4.00 mm |
材料厚 (S) | 0,80 mm |
表面 | フレーク亜鉛シルバー |
材料 | 非合金鋼、C45 |
適合自動車メーカー | VAG, フォルクスワーゲン, セアト, シュコダ |
互換準拠 | N90168602 |
取付場所 | ユニバーサル |
適合ネジ山 | M6 |