ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

拡張ナット タイプ6

拡張ナット、タイプ6
ミツビシ コンソールグロメット MU480032

商品番号 05016101

EAN 4058794436761

価格はログイン後に表示されます
拡張ナット タイプ6

商品番号 05016101

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

長穴に最適
  • 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用

  • ねじれない

  • 耐腐食性

  • 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定

  • フランジをスペーサーとして使用可能

  • 板金とネジが直接接触しない

  • 取り外し後に再利用可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

用途

ネジによるシート固定

適合ネジ

#8, 直径4.2mm

ヘッド径 (A)

17 mm

ヘッド下の長さ (C)

17 mm

ナチュラル

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

三菱

互換準拠

MU480032
MU480034
MU480036

取付場所

インテリア

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報