For connecting two components
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
ヘッド高さ (B) | 3,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 16,00 mm |
内部ドライブ | TX25 |
公称径 (D) | 5,18 mm |
ネジ山タイプ | ST |
表面 | 亜鉛めっき、黒 |
材料 | スチール |
適合自動車メーカー | VAG |
互換準拠 | N90974701 |
取付場所 | 車体, アンダーボディ, Wheel arch, ユニバーサル |
車両のタイプ | 乗用車 |