ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ドライバーセット

ドライバーセット、六角ブレード、フィリップス / マイナス、5ピース
ゼブラ貫通ドライバーセット 5PCS

商品番号 061393225

EAN 4038898271376

価格はログイン後に表示されます
ドライバーセット

商品番号 061393225

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター。

大型インパクトキャップ



内容:5ピース


  • 六角ブレード、レンチアダプター、インパクトキャップ付きマイナスドライバー1.0 x 5.5 x 100、1.2 x 7.0 x 125、1.6 x 9.0 x 150、各1本

  • 六角ブレード、レンチアダプター、インパクトキャップ付きフィリップスドライバーPH 1、PH 2、各1本
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
自動車産業および金属加工産業向け

アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

ドライバーセットを含む:
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.0X5.5

説明:
1 x 5.5 mm; ブレードの長さ: 100 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.2X7.0

説明:
1.2 x 7 mm; ブレードの長さ: 125 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
マイナスドライバー

貫通ドライバー (-)SL1.6X9.0

説明:
1.6 x 9 mm; ブレードの長さ: 150 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

貫通ドライバー (+)PH1X80

説明:
PH1; ブレードの長さ: 80 mm; 長さ: 176 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスドライバー

貫通ドライバー (+)PH2X100

説明:
PH2; ブレードの長さ: 100 mm; 長さ: 206 mm
耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプターが付いたドライバー。
配信済み: 1 x