ポケットテープメジャー
ポケットテープメジャー(プラスチックハウジング付き)
コンベックス 5M 磁石無し
商品番号 071464 567
EAN 4045989786176
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
プラスチックハウジング付き高品質テープメジャーであらゆる測定範囲をシンプルに測定します。
プラスチックハウジング
軽量で錆に強い
テープが長寿命
スチールテープ巻き上げ終了時のクッション付き
優れた視認性
- 黄色に塗装されたテープメジャー
- センチメートル/ミリメートル目盛り
- 10センチメートルごとに赤のマーク
移動可能な先端フック
シンプルな屋内測定および屋外測定向け
カーブするスチールバンドで高い安定性を実現
長く伸ばしても曲がらない
使いやすい
- 自動引き戻し
- 取り外し可能なベルトクリップ
注意事項
*先端磁石フック付き巻尺
ポケットテープメジャーは精度等級IIに準拠しています。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
最大長さ測定範囲 (L max) | 5 m |
バンドの幅 (b) | 25 mm |
ハウジングの材質 | ABS |
精度クラス | II |