ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インセクトリムーバー

インセクトリムーバー、フォーム
インセクトリムーバー 5L

商品番号 0893470002

EAN 4062856953844

価格はログイン後に表示されます
インセクトリムーバー

商品番号 0893470002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ガラス、クロム、塗料、プラスチックの表面の虫の残留物を迅速かつ確実に除去する特殊クリーナー

強力で効果の高い活性フォーム組成により、頑固で乾燥した虫の汚れも、表面を傷つけることなく迅速に除去します。


洗車前の使用に最適です。



素早く簡単に使用可能


洗車機使用の前処理にも最適です。



素材にやさしく、塗料、クロム、プラスチック、ゴムなどに影響を与えません。

注意事項

塗装面が高温の時や直射日光の下では使用しないでください。凍結禁止。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

虫の残留物が付着したフロントガラスや窓、ラジエーターグリル、バンパー、ヘッドライト、ナンバープレートなどのクリーニング用。

使用方法
  • 汚れた表面(フロントガラス、ヘッドライト、ドアミラー、フロントパネル)にフォームを均等に塗布します。

  • 効果が出るまで約5分間放置します。必要に応じて、湿らせた布またはスポンジで汚れを拭き取ります。

  • 次に、きれいな水で完全に洗い流します。必要に応じて、通常どおりに洗浄するか、洗車機を使用します。

  • 高温の表面や直射日光下では使用しないでください。施工後に放置乾燥させないでください。

  • 施工面に傷をつけないよう、まず施工前にひどい汚れを素早く洗い流してください。その後、本製品を均一にスプレーします。

容積

5 l

コンテンツの重さ

5370 g

化学薬品ベース

陰イオン性界面活性剤

無色

pH値

10

濃度

1,035 g/cm³

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

15°C~25°C

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

生分解性

はい

容器

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 4
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 4
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報