ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

タイヤ取り付けペースト

タイヤ取り付けペースト
ビートクリーム 黒 5KG

商品番号 08901241

EAN 4099617024703

価格はログイン後に表示されます
タイヤ取り付けペースト

商品番号 08901241

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車、トラック、および自動二輪のタイヤ取り付け用

良好な滑り特性


  • 必要な時間と労力が少なくなります

  • 素材の使用量は少量で済みます

  • マシンの摩耗が減少

  • タイヤとリムフランジに優しい

  • タイヤをリムにセンター合わせしやすい


黒色のペースト


タイヤのエッジに目につく白色の残留物はありません



短い乾燥時間


  • 組み立てた後、ほんの短い時間でタイヤとリムの間に強力な接合を確立できます

  • 以降のリバランスに関する不満や続いて発生するコストを削減します


ゴムとリムのケア


  • ゴムの柔軟性が保たれるため、ゴムとタイヤビード間の恒久的なシーリングが保証されます

  • 錆の発生を防止します(防錆)

  • タイヤがリムに張り付くのを防止します


pHは中性


  • ゴムやリムを傷つける作用はありません

  • 肌に優しく、環境にも優しい


ランフラットタイヤに最適


最新のタイヤ世代にお使いいただけます



タイヤ空気圧監視システム(TPMS)に最適



健康への害はありません



有害な溶媒は使っていません



タイヤビードを柔らかいまま保ち、夏季 / 冬季の保管にお使いいただけます



シリコン不使用
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
ランフラットタイヤに最適


最新のタイヤ世代にお使いいただけます

使用方法

分解


  • 適切な取り外し方法でタイヤを外してください

  • 塗装ブラシまたはスポンジで、リムフランジとタイヤビードに取り付けペーストを塗布します


取り付け


  • 新しいタイヤを合わせる前に、リムフランジシーリング領域のまわりの古い取り付け接着剤をリムから清掃する必要があります。そのためには、当社のブレーキクリーナーの使用をお勧めします。錆があれば、ワイヤーブラシで取り除いてください。これを行うことにより、WURTHタイヤ取り付けペーストの本当の利点を生かすことができます。


  • 次に、タイヤビードとリムフランジに薄くコーティングし、取り付けマシンと該当工具を使ってタイヤをリムに合わせます。スムーズな走行性を得るためには、タイヤを正しく取り付けることが前提条件となります。

容積

4,8 l

コンテンツの重さ

5 kg

粘度 / コンシステンシー

ペースト状

化学薬品ベース

炭酸水素

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

1,06 g/cm³

濃度の条件

20°C

最小処理温度

-15 °C

最大処理温度

50 °C

pH値

5.7

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
タイヤ取り付けペースト用ブラシ

ビートクリーム用ブラシ
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 6
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 6
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報