腐食のないリベット留めと非導電性接続オプション用
- プラスチックブラインドリベットプライヤーで簡単に取り付け
- 耐食性
- 非導電性
- 塗装面を損傷しない
- 材質: リベット本体: PA、リベットマンドレル: POM、色: ブラック
用途
自動車のプラスチックトリム、スピーカーカバー、ダッシュボード、インナーフェンダー、車内すべてのプラスチック部品の取り付け用。
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.00-6.10 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.80-5.00 mm |
スリーブ径 (A) | 5,80 mm |
スリーブ長さ (B) | 19,00 mm |
ヘッド径 (C) | 20,00 mm |
ヘッド高さ (D) | 2,70 mm |
色 | 黒 |
スリーブの材質 | PA - ポリアミド |
マンドレルの材質 | POM - ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | BMW |
互換準拠 | 51717002953, 51777171004, |
取付場所 | 車体 |