ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インサートリング付きワンイヤークランプ

インサートリング付きワンイヤークランプ
アイクリップ5.6-6.5MMX6.4MM

商品番号 0541070

EAN 4011231448840

価格はログイン後に表示されます
インサートリング付きワンイヤークランプ

商品番号 0541070

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

狭い場所でも接続できるよう全体的な高さを低くしています

全体の高さが低く、クランプ範囲が小さい


狭い場所でも正確に設置できます

注意事項

コネクターに取り付けられているホースの外径は、クランプの範囲のほぼ中央にしてください。
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
燃料ラインシステム、空気輸送用パイプ、エアバッグ、冷却水/加熱、クランプ/固定、オイルおよび低圧油圧システム

材料

ステンレススチールA2、1.4307

インサートリングの材質

ステンレススチールA2、1.4307

表面

プレーン

バンドの幅

6,4 mm

最小 / 最大クランプ範囲

5.6-6.5 mm

直径 (Ø)

7,0 mm

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
Monierプライヤー

食切リ 200MM

DIN 5242
x 10 個
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ワンイヤークランプセット 481ピース (システムケース入り)

ワンイヤークランプ セット-481PCS